5KC46JN0002AX

LEESON (RRX)
5KC46JN0002AX

Motor de manejo de aire (HVAC) - 3/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor de 56 , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en base resistente, servicio continuo
Artículo MI #00550425
No. Fabricante 5KC46JN0002AX
Precio644.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
5KC46JN0002AX

Motor de manejo de aire (HVAC) - 3/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor de 56 , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en base resistente, servicio continuo
Artículo MI #00550425
No. Fabricante 5KC46JN0002AX
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
Su precio$644.24/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3/4HP 1800RPM C138 DP 115/208-230V 56
  • El listado de componentes reconocidos por UL y la certificación CSA garantizan que el producto sea seguro para su uso en una variedad de aplicaciones.
  • La eficiencia superior promueve una mayor fiabilidad.
  • La construcción de acero laminado de alta resistencia garantiza la durabilidad del motor.
  • Los cojinetes de doble sello y lubricación permanente prolongan la vida útil del motor.

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Fase motora
    1 fase
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    115/208-230 V
  • Tamaño del bastidor
    56None
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • RPM base
    1725 rpm
  • Protección térmica
    AUTOMÁTICO
  • Corriente de carga completa
    11.4 A
  • Orientación del motor
    CUALQUIERA
  • Método de inicio
    SM
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de inicio del condensador
  • Código KVA
    K
  • Eficiencia a plena carga
    68 %
  • Postes del motor
    4
  • Descripción
    Motor de uso general, 0.75 HP, 1 fase, 60 Hz, 115/208-230 V, 1800 RPM, 56 fotogramas, DP
  • Descripción Palabra clave
    0.75 CV
  • Diámetro del eje
    0.6300 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    10.88 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    BOLA
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    22
  • Factor de servicio
    1.25
  • Estándares cumplidos
    UL
  • Peso
    23.00 lb
  • Número de Upc del fabricante
    722856007315
  • UPC_NO
    722856007315
  • Página de producto del fabricante
  • Diagrama de cableado
  • 2D Dibujo
  • Tipo de montaje
    Base resistente
  • Número de velocidades
    1
  • Protector de sobrecarga
    Automático
  • Voltaje
    115/208-230 V
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo