5KCR48TN8062

LEESON (RRX)
5KCR48TN8062

Motor de uso general - 3 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 145 , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 3450 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #00550438
No. Fabricante 5KCR48TN8062
Precio1,456.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
5KCR48TN8062

Motor de uso general - 3 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 145 , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 3450 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #00550438
No. Fabricante 5KCR48TN8062
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
Precio1,456.72 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3HP 3600RPM C194 DP 115/230V 145T 1PH
  • Bastidor y base de acero de gran calibre
  • Diseño de arranque/funcionamiento del condensador para reducir el amperaje
  • Diseño de ahorro de energía

Especificaciones

  • Fase motora
    1 fase
  • Caballos de fuerza del motor
    3 CV
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tamaño del bastidor
    145
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • RPM base
    3450 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Protección térmica
    N/R
  • Amperios de carga completa
    29.4 A
  • Corriente de carga completa
    29.40 / 14.70 A
  • Tipo eléctrico
    Ejecución del condensador de arranque del condensador
  • Eficiencia a plena carga
    78.5 %
  • Código KVA
    J
  • kW
    2.20 kW
  • Orientación del motor
    CUALQUIERA
  • Postes del motor
    2
  • Método de inicio
    SM
  • Descripción Palabra clave
    3 CV
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Rotación del eje
    En sentido antihorario/en sentido horario
  • Longitud del motor menos eje
    8.43 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    13.13 pulg.
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Factor de servicio
    1.15
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    12
  • Estándares cumplidos
    UL
  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6205
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Peso
    38 lb
  • Número de Upc del fabricante
    722856006691
  • UPC_NO
    722856006691
  • Página de producto del fabricante
  • Especificaciones técnicas
    Motor de uso general de 3 HP, monofásico, 3600 RPM, 115/230 V, bastidor de 145T , ODP
  • Hoja de especificaciones
    Motor de uso general de 3 HP, monofásico, 3600 RPM, 115/230 V, bastidor de 145T , ODP
  • Diagrama de cableado
  • 2D Dibujo
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo