Motion
145TTFR5341AE

LEESON (RRX)
145TTFR5341AE

Motor de uso general - 2 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor de 145 , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente cerrada), 60 Hz, base de 1730 rpm, montaje redondo, servicio continuo
Artículo MI #00550453
No. Fabricante 145TTFR5341AE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
145TTFR5341AE

Motor de uso general - 2 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor de 145 , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente cerrada), 60 Hz, base de 1730 rpm, montaje redondo, servicio continuo
Artículo MI #00550453
No. Fabricante 145TTFR5341AE
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
2HP 1800RPM C232 TEFC 575V 145TC 3PH
  • Rodamientos de bolas, bloqueados mecánicamente en el extremo del eje (excluye modelos 5K )
  • Clasificación de 60/50 hertzios, 190/380 o 380 voltios, a la siguiente potencia inferior (como se indica)
  • 1.15 Factor de servicio (excepto según se indique)
  • Los motores de cuadro 56-145T de acero laminado aceptan kits de freno, consulte la sección Accesorios (excepto según se indica)
  • Reconocimiento UL y certificación CSA

Especificaciones

  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tamaño del bastidor
    145
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • RPM base
    1730 rpm
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de montaje
    Ronda
  • Protección térmica
    NO
  • Amperios de carga completa
    2.3 A
  • Corriente de carga completa
    2.30 A
  • Tipo eléctrico
    EJECUCIÓN IND DE JAULA CUADRADA
  • Eficiencia a plena carga
    82.5 %
  • Código KVA
    L
  • kW
    1.50 kW
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Postes del motor
    4
  • Método de inicio
    EN TODA LA LÍNEA
  • Descripción Palabra clave
    2 CV
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Rotación del eje
    REV
  • Tipo de eje
    T
  • Longitud del motor menos eje
    8.56 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    13.87 pulg.
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Factor de servicio
    1.15
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    43
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6205
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Peso
    41 lb
  • Número de Upc del fabricante
    722856015143
  • UPC_NO
    722856015143
  • Página de producto del fabricante
  • Especificaciones técnicas
    Motor de uso general de 2 HP, fase 3 , 1800 RPM, 575 V, bastidor 145TC , TEFC
  • Hoja de especificaciones
    Motor de uso general de 2 HP, fase 3 , 1800 RPM, 575 V, bastidor 145TC , TEFC
  • Diagrama de cableado
  • 2D Dibujo
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo