Descripción general
- Estructuras de acero de gran calibre
- Diseño de ejecución de inducción de inicio de condensador
Especificaciones
- Fase motora1 fase
- Caballos de fuerza del motor1/6 CV
- Rpm síncrono900 rpm
- Tensión de alimentación del motor115/230 V
- Tamaño del bastidor56
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- RPM base850 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de montajeBase rígida
- Protección térmicaN/R
- Amperios de carga completa5.6 A
- Corriente de carga completa5.60 / 2.80 A
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de inicio del condensador
- Eficiencia a plena carga38 %
- Código KVAN
- kW0.13 kW
- Orientación del motorCUALQUIERA
- Postes del motor8
- Método de inicioSM
- Descripción Palabra clave0.17 CV
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Rotación del ejeEn sentido antihorario/en sentido horario
- Longitud del motor menos eje7.15 pulg.
- Longitud total de la dimensión C12.43 pulg.
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Clase de diseño NEMA-
- Factor de servicio1.00
- Material del bastidorAcero laminado
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP43
- Estándares cumplidosUL
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tipo de cojineteBola
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Peso28 lb
- Número de Upc del fabricante722856008299
- UPC_NO786674015587
- Página de producto del fabricante
- Especificaciones técnicasMotor de uso general de 1/6 HP, monofásico, 900 RPM, 115/230 V, 56 fotogramas, TEFC
- Hoja de especificacionesMotor de uso general de 1/6 HP, monofásico, 900 RPM, 115/230 V, 56 fotogramas, TEFC
- Diagrama de cableado
- 2D Dibujo
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general