Motion
5KC37NN14JT

LEESON (RRX)
5KC37NN14JT

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/3 hp, 1500 rpm, monofásico, 110/220 V, bastidor de 56 , caja DP (a prueba de goteo), 50 Hz, base de 1425 rpm, montaje en base resistente, servicio continuo
Artículo MI #00550478
No. Fabricante 5KC37NN14JT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
5KC37NN14JT

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/3 hp, 1500 rpm, monofásico, 110/220 V, bastidor de 56 , caja DP (a prueba de goteo), 50 Hz, base de 1425 rpm, montaje en base resistente, servicio continuo
Artículo MI #00550478
No. Fabricante 5KC37NN14JT
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1/3HP 1800RPM C457 DP 110/220V 56 1PH
  • Rodamientos de bolas de base y bastidor de acero de gran calibre Diseñado para funcionamiento a 50 Hz

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Fase motora
    1 fase
  • Caballos de fuerza del motor
    1/3 CV
  • Rpm síncrono
    1500 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    110/220 V
  • Tamaño del bastidor
    56
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    50 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • RPM base
    1425 rpm
  • Protección térmica
    AUTOMÁTICO
  • Corriente de carga completa
    7.4 A
  • Eficiencia a plena carga
    59.5 %
  • Postes del motor
    4
  • Descripción Palabra clave
    0.33 CV
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    10.72 pulg.
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    12
  • Factor de servicio
    1.35
  • Estándares cumplidos
    UL
  • Peso
    20 lb
  • Número de Upc del fabricante
    722856007377
  • UPC_NO
    722856007377
  • Página de producto del fabricante
  • Diagrama de cableado
  • 2D Dibujo
  • Tipo de montaje
    Base resistente
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo