Descripción general
- Estructuras de acero de gran calibre
- Adecuado para montaje horizontal o vertical
- Diseño de inicio del condensador/funcionamiento del condensador para reducir el amperaje
- El motor no acepta un kit de frenos
- Diseño de ahorro de energía
Especificaciones
- Fase motora1 fase
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor100-120/200-240 V
- Tamaño del bastidor56
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- RPM base1725 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de montajeBase rígida
- Protección térmicaAUTOMÁTICO
- Amperios de carga completa5.8-5.6 A
- Corriente de carga completa5.80–5.60 / 2.90–2.80 A
- Tipo eléctricoEjecución del condensador de arranque del condensador
- Eficiencia a plena carga74 %
- Código KVAN
- kW0.37 kW
- Orientación del motorCUALQUIERA
- Postes del motor4
- Método de inicioSM
- Descripción Palabra clave0.5 CV
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Rotación del ejeEn sentido antihorario/en sentido horario
- Longitud del motor menos eje6.55 pulg.
- Longitud total de la dimensión C11.84 pulg.
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Factor de servicio1.25
- Material del bastidorAcero laminado
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP43
- Estándares cumplidosUL
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tipo de cojineteBola
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Peso29 lb
- Número de Upc del fabricante722856009333
- UPC_NO722856009333
- Página de producto del fabricante
- Especificaciones técnicasMotor de uso general de 1/2 HP, monofásico, 1800 RPM, 100-120/200-240 V, 56C fotogramas, TEFC
- Hoja de especificacionesMotor de uso general de 1/2 HP, monofásico, 1800 RPM, 100-120/200-240 V, 56C fotogramas, TEFC
- Diagrama de cableado
- 2D Dibujo
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de LEESON WashguardMotores LEESON Washguard para servicio industrial. Motores que soportan el lavado.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de reemplazo de motor abastecido agregadoUna planta agregada tenía una máquina de envolver crítica que bajaba cuando falló su motor OEM especial.
Ver la documentación