Descripción general
- Cumple o supera la eficiencia NEMA Premium®. El modelo cumple con EISA2007
- Los modelos con pie C-Face tienen una clasificación de 60/50 Hz, los mismos HP
- 1.15 Factor de servicio en onda sinusoidal, 1.0 Factor de servicio en potencia IGBT
- F1 caja de conductos en base rígida, F3 en motores con pie de cara C (base rígida)
- El motor acepta un kit de cara C
- Eslinga de eje, aislamiento de clase H
Especificaciones
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor250 CV
- Rpm síncrono3600 rpm
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tamaño del bastidor449
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- RPM base3575 rpm
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 Capaz
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de montajeBase rígida
- Protección térmicaNo
- Amperios de carga completa275.0 A
- Corriente de carga completa274.00 A
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Eficiencia a plena carga95.8 %
- Código KVAG
- kW187 kW
- Orientación del motorHorizontal
- Postes del motor2
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Descripción Palabra clave250 CV
- Diámetro del eje2.3750 pulg.
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeTS
- Longitud del motor menos eje28.75 pulg.
- Longitud total de la dimensión C47.88 pulg.
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Clase de diseño NEMAB
- Factor de servicio1.15
- Material del bastidorHierro fundido
- Clase de aislamientoH
- Clasificación IP43
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6313
- Tipo de cojineteBola
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6313
- Peso2625 lb
- Número de Upc del fabricante722856018502
- UPC_NO722856018502
- Página de producto del fabricante
- Especificaciones técnicasMotor de uso general de 250 HP, fase 3 , 3600 RPM, 460 V, bastidor 449TS , TEFC
- Hoja de especificacionesMotor de uso general de 250 HP, fase 3 , 3600 RPM, 460 V, bastidor 449TS , TEFC
- Diagrama de cableado
- 2D Dibujo
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de LEESON WashguardMotores LEESON Washguard para servicio industrial. Motores que soportan el lavado.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de reemplazo de motor abastecido agregadoUna planta agregada tenía una máquina de envolver crítica que bajaba cuando falló su motor OEM especial.
Ver la documentación