Descripción general
Descripción del fabricante
250HP 1200RPM E283 TEFC 460V 447/449T
- Cumple o supera la eficiencia NEMA Premium®. El modelo cumple con EISA2007
- Los modelos con pie C-Face tienen una clasificación de 60/50 Hz, los mismos HP
- 1.15 Factor de servicio en onda sinusoidal, 1.0 Factor de servicio en potencia IGBT
- F1 caja de conductos en base rígida, F3 en motores con pie de cara C (base rígida)
- El motor acepta un kit de cara C
- Eslinga de eje, aislamiento de clase H
- Cojinete del rodillo en el extremo del eje solo para carga con correa
Especificaciones
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor250 CV
- Rpm síncrono1200 rpm
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tamaño del bastidor449
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- RPM base1190 rpm
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 Capaz
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de montajeBase rígida
- Protección térmicaNo
- Amperios de carga completa300.0 A
- Corriente de carga completa300.00 A
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Eficiencia a plena carga95.8 %
- Código KVAG
- kW187 kW
- Orientación del motorHorizontal
- Postes del motor6
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Descripción Palabra clave250 CV
- Diámetro del eje3.3750 pulg.
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Longitud del motor menos eje28.75 pulg.
- Longitud total de la dimensión C51.69 pulg.
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Clase de diseño NEMAB
- Factor de servicio1.15
- Material del bastidorHierro fundido
- Clase de aislamientoH
- Clasificación IP43
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisiónNU322
- Tipo de cojineteBola
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6318
- Peso2085 lb
- Número de Upc del fabricante722856018564
- UPC_NO722856018564
- Página de producto del fabricante
- Especificaciones técnicasMotor de uso general de 250 HP, fase 3 , 1200 RPM, 460 V, bastidor 449T , TEFC
- Hoja de especificacionesMotor de uso general de 250 HP, fase 3 , 1200 RPM, 460 V, bastidor 449T , TEFC
- Diagrama de cableado
- 2D Dibujo
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad