Descripción general
- Diseño de dos compartimentos para un mantenimiento sencillo No apto para uso en aplicaciones de bombas de piscina Diseño de inicio de condensador de ejecución de inducción Rotación fija en sentido horario, vista en el extremo opuesto del eje Brida cuadrada
Especificaciones
- Categoría del motorMotor de la bomba de impulsión
- Fase motora1 fase
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV
- Rpm síncrono3600 rpm
- Tensión de alimentación del motor115/230 V
- Tamaño del bastidor56Y
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Protección térmicaAUTOMÁTICO
- Método de inicioSM
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de inicio del condensador
- kW0.56 kW
- Corriente de carga completa12.6 A
- Eficiencia a plena carga68.2 %
- Rango de temperatura ambiente50 °C
- RPM base3450 rpm
- Código KVAP
- Orientación del motorCUALQUIERA
- Postes del motor2
- Estándares cumplidosUL
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Rotación del ejeEn el sentido de las agujas del reloj
- Longitud del motor menos eje7.22
- Longitud total de la dimensión C12.59 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisiónBLOQUEADO
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de cojineteBLOQUEADO
- Material del bastidorAcero laminado
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP22
- Peso19 lb
- Protector de sobrecarga1.65
- Número de Upc del fabricante722856031952
- UPC_NO722856031952
- Número de catálogo del fabricanteC1170
- Página de producto del fabricante
- Especificaciones técnicasMotor de bomba de chorro de 3/4 HP, monofásico, 3600 RPM, 115/230 V, bastidor de 56Y , ODP
- Diagrama de cableado
- 2D Dibujo
- Descripción Palabra clave0.75 CV
- Tipo de montajeRonda
- Tipo de productoMotores de bomba
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de LEESON WashguardMotores LEESON Washguard para servicio industrial. Motores que soportan el lavado.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de reemplazo de motor abastecido agregadoUna planta agregada tenía una máquina de envolver crítica que bajaba cuando falló su motor OEM especial.
Ver la documentación