Motion
5K49PN4088X

LEESON (RRX)
5K49PN4088X

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 200-230/460 V, bastidor 56H , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en base resistente, servicio continuo
Artículo MI #00550602
No. Fabricante 5K49PN4088X
Precio489.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
5K49PN4088X

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 200-230/460 V, bastidor 56H , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en base resistente, servicio continuo
Artículo MI #00550602
No. Fabricante 5K49PN4088X
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
Precio489.04 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1-1/2HP 1800RPM K1415 DP 200-230/460V
  • El protector térmico de reinicio automático evita el sobrecalentamiento.
  • Los cojinetes de doble sello y lubricación permanente prolongan la vida útil del motor.
  • La temperatura ambiente de hasta 70°C permite un funcionamiento uniforme en una variedad de entornos y aplicaciones.
  • Montaje vertical/horizontal para la colocación correcta del ventilador dentro del flujo de aire.

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    200-230/460 V
  • Tamaño del bastidor
    56H
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • RPM base
    1725 rpm
  • Protección térmica
    AUTOMÁTICO
  • Corriente de carga completa
    5.1-5.2 A
  • Orientación del motor
    CUALQUIERA
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Código KVA
    M
  • Eficiencia a plena carga
    79.6 %
  • Postes del motor
    4
  • Descripción
    Motor de ventilador y soplador, 1.50 HP, 3 Ph, 60 Hz, 200-230/460 V, 1800 RPM, bastidor 56H , DP
  • Descripción Palabra clave
    1.50 CV
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    12.01 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6205
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    BOLA
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Factor de servicio
    1.15
  • Estándares cumplidos
    UL
  • Peso
    31 lb
  • Aplicaciones
    Sopladores, ventiladores
  • Número de Upc del fabricante
    722856040923
  • UPC_NO
    722856040923
  • Página de producto del fabricante
  • Diagrama de cableado
  • 2D Dibujo
  • Tipo de montaje
    Base resistente
  • Número de velocidades
    1
  • Protector de sobrecarga
    Automático
  • Voltaje
    200-230/460 V
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo