Motion
5KC36GN2507BX

LEESON (RRX)
5KC36GN2507BX

Motor de bomba - 1/3 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor de 56Y , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 3450 rpm, montaje redondo, servicio continuo
Artículo MI #00550606
No. Fabricante 5KC36GN2507BX
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
5KC36GN2507BX

Motor de bomba - 1/3 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor de 56Y , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 3450 rpm, montaje redondo, servicio continuo
Artículo MI #00550606
No. Fabricante 5KC36GN2507BX
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1/3HP 3600RPM C1168 DP 115/230V 56Y 1PH
  • Diseño de dos compartimentos para un mantenimiento sencillo No apto para uso en aplicaciones de bombas de piscina Diseño de inicio de condensador de ejecución de inducción Rotación fija en sentido horario, vista en el extremo opuesto del eje Brida cuadrada

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de la bomba de impulsión
  • Fase motora
    1 fase
  • Caballos de fuerza del motor
    1/3 CV
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tamaño del bastidor
    56Y
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Protección térmica
    AUTOMÁTICO
  • Método de inicio
    SM
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de inicio del condensador
  • kW
    0.25 kW
  • Corriente de carga completa
    6.4 A
  • Eficiencia a plena carga
    57.5 %
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    3450 rpm
  • Código KVA
    J
  • Orientación del motor
    CUALQUIERA
  • Postes del motor
    2
  • Estándares cumplidos
    UL
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Rotación del eje
    En el sentido de las agujas del reloj
  • Longitud del motor menos eje
    6.22
  • Longitud total de la dimensión C
    11.59 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    BLOQUEADO
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Tipo de cojinete
    BLOQUEADO
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    22
  • Peso
    15 lb
  • Protector de sobrecarga
    1.95
  • Número de Upc del fabricante
    722856031938
  • UPC_NO
    722856031938
  • Número de catálogo del fabricante
    C1168
  • Página de producto del fabricante
  • Especificaciones técnicas
    Motor de bomba de chorro de 1/3 HP, monofásico, 3600 RPM, 115/230 V, bastidor de 56Y , ODP
  • Diagrama de cableado
  • 2D Dibujo
  • Descripción Palabra clave
    0.33 CV
  • Tipo de montaje
    Ronda
  • Tipo de producto
    Motores de bomba

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo