Motion
5K49SN8050

LEESON (RRX)
5K49SN8050

Motor de uso general - 1-1/2 hp, 1500 rpm, 3 f, 220/380 V, bastidor 145 , caja DP (a prueba de goteo), 50 Hz, base 1425 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #00550614
No. Fabricante 5K49SN8050
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
5K49SN8050

Motor de uso general - 1-1/2 hp, 1500 rpm, 3 f, 220/380 V, bastidor 145 , caja DP (a prueba de goteo), 50 Hz, base 1425 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #00550614
No. Fabricante 5K49SN8050
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1-1/2HP 1800RPM K408 DP 220/380V 145T
  • El motor acepta un kit de cara C
  • Diseñado para funcionamiento a 50 Hz

Especificaciones

  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Rpm síncrono
    1500 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    220/380 V
  • Tamaño del bastidor
    145
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    50 Hz
  • RPM base
    1425 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Protección térmica
    N/R
  • Amperios de carga completa
    4.5 A
  • Corriente de carga completa
    4.50 / 2.60 A
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Eficiencia a plena carga
    81.7 %
  • Código KVA
    G
  • kW
    1.10 kW
  • Orientación del motor
    CUALQUIERA
  • Postes del motor
    4
  • Método de inicio
    N/R
  • Descripción Palabra clave
    1.5 CV
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Rotación del eje
    En sentido antihorario/en sentido horario
  • Longitud del motor menos eje
    8.99 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    13.59 pulg.
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Factor de servicio
    1.15
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clase de aislamiento
    B
  • Estándares cumplidos
    UL
  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6205
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Peso
    35 lb
  • Número de Upc del fabricante
    722856010667
  • UPC_NO
    722856010667
  • Página de producto del fabricante
  • Especificaciones técnicas
    Motor de uso general de 1.5 HP, fase 3 , 1500 RPM, 220/380 V, bastidor 145T , ODP
  • Hoja de especificaciones
    Motor de uso general de 1.5 HP, fase 3 , 1500 RPM, 220/380 V, bastidor 145T , ODP
  • Diagrama de cableado
  • 2D Dibujo
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo