Descripción general
- El protector térmico de reinicio automático evita el sobrecalentamiento.
- El sistema de aislamiento MAXGuard® patentado ofrece una protección superior para su uso con un variador de frecuencia.
- Los cojinetes de doble sello y lubricación permanente prolongan la vida útil del motor.
- La temperatura ambiente de hasta 70°C permite un funcionamiento uniforme en una variedad de entornos y aplicaciones.
- Montaje vertical/horizontal para la colocación correcta del ventilador dentro del flujo de aire.
Especificaciones
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Fase motora1 fase
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor115/208-230 V
- Tamaño del bastidor56Z
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- RPM base1725 rpm
- Protección térmicaAUTOMÁTICO
- Corriente de carga completa14.4 A
- Orientación del motorCUALQUIERA
- Método de inicioSM
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de inicio del condensador
- Código KVAJ
- Eficiencia a plena carga69 %
- Postes del motor4
- DescripciónMotor de ventilador y soplador, 1 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/208-230 V, 1800 RPM, 56Z Estructura, DP
- Descripción Palabra clave1 CV
- Diámetro del eje0.6300 pulg.
- Longitud total de la dimensión C10.77 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Material del bastidorAcero laminado
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP12
- Factor de servicio1
- Estándares cumplidosUL
- Peso27.00 lb
- AplicacionesSopladores, ventiladores
- Número de Upc del fabricante722856040282
- UPC_NO722856040282
- Página de producto del fabricante
- Diagrama de cableado
- 2D Dibujo
- Tipo de montajeBase resistente
- Número de velocidades1
- Protector de sobrecargaAutomático
- Voltaje115/208-230 V
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de LEESON WashguardMotores LEESON Washguard para servicio industrial. Motores que soportan el lavado.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de reemplazo de motor abastecido agregadoUna planta agregada tenía una máquina de envolver crítica que bajaba cuando falló su motor OEM especial.
Ver la documentación