5KCR49SN0042S

LEESON (RRX)
5KCR49SN0042S

Motor para uso en granja - 1 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor 56 , caja de TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en base resistente, uso continuo
Artículo MI #00550662
No. Fabricante 5KCR49SN0042S
Precio803.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
5KCR49SN0042S

Motor para uso en granja - 1 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor 56 , caja de TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en base resistente, uso continuo
Artículo MI #00550662
No. Fabricante 5KCR49SN0042S
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
Precio803.41 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1HP 1800RPM C1302 TENV 115/208-230V 56
  • Los cojinetes de doble blindaje prolongan la vida útil del motor.
  • La grasa EXXON® Polyrex® EM soporta temperaturas extremas entre -20°F (-29 ̊ C) y +350°F (+177˚C).
  • Los deflectores del eje protegen los cojinetes de los daños causados por la suciedad y la lluvia.
  • Los drenajes de condensación permiten que el motor expulse y drene la humedad acumulada.

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de uso agrícola
  • Fase motora
    1 fase
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    115/208-230 V
  • Tamaño del bastidor
    56None
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • RPM base
    1725 rpm
  • Método de inicio
    SM
  • Protección térmica
    AUTOMÁTICO
  • Tipo eléctrico
    Ejecución del condensador de arranque del condensador
  • Código KVA
    H
  • Corriente de carga completa
    9.6 A
  • Eficiencia a plena carga
    77 %
  • Descripción
    Motor para uso general en granja, 1 HP, 1 fase, 60 Hz, 115/208-230 V, 1800 RPM, bastidor 56 , TENV
  • Orientación del motor
    CUALQUIERA
  • Postes del motor
    4
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Voltaje
    115/208-230 V
  • Longitud total de la dimensión C
    11.9 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Factor de servicio
    1.3
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    43
  • Estándares cumplidos
    UL
  • Peso
    35 lb
  • Aplicaciones
    Agrícola
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856028112
  • UPC_NO
    722856028112
  • 2D Dibujo
  • Diagrama de cableado
  • Tipo de montaje
    Base resistente
  • Número de velocidades
    1
  • Protector de sobrecarga
    Automático
  • Tipo de producto
    Motores de uso agrícola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo