Descripción general
- Estructura del cojinete de bolas 48Z bastidor con eje de 1/2” de diámetro, 1” de longitud sin rotación plana fija en sentido antihorario, vista en el extremo opuesto del eje
Especificaciones
- Categoría del motorMotor de bomba de circulación de agua caliente
- Fase motora1 fase
- Caballos de fuerza del motor1/8 CV
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Tamaño del bastidor48Y
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Protección térmicaAUTOMÁTICO
- Método de inicioSM
- Tipo eléctricoFase dividida
- kW0.10 kW
- Corriente de carga completa2.6 A
- Eficiencia a plena carga51.5 %
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- RPM base1725 rpm
- Código KVAU
- Orientación del motorCUALQUIERA
- Postes del motor4
- Estándares cumplidosUL
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Rotación del ejeEn sentido antihorario
- Longitud del motor menos eje5.16
- Longitud total de la dimensión C8.9 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisiónBOLA
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de cojineteBOLA
- Material del bastidorAcero laminado
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP22
- Peso11 lb
- Protector de sobrecarga1.4
- AplicacionesVentilador de refrigeración del transformador
- Número de Upc del fabricante722856049148
- UPC_NO722856049148
- Número de catálogo del fabricante4404
- Página de producto del fabricante
- Especificaciones técnicasMotor de CA de propósito definido de 1/8 HP, monofásico, 1800 RPM, 115 V, bastidor de 48Y , ODP
- Diagrama de cableado
- 2D Dibujo
- Descripción Palabra clave0.13 CV
- Tipo de montajeAnillos resistentes
- Tipo de productoMotores de bomba
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de LEESON WashguardMotores LEESON Washguard para servicio industrial. Motores que soportan el lavado.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de reemplazo de motor abastecido agregadoUna planta agregada tenía una máquina de envolver crítica que bajaba cuando falló su motor OEM especial.
Ver la documentación