5KH39QN5558MT

LEESON (RRX)
5KH39QN5558MT

Motor de bomba - 1/12 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor 48Y , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 1725 rpm, montaje en anillos resistentes, servicio continuo
Artículo MI #00550699
No. Fabricante 5KH39QN5558MT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
5KH39QN5558MT

Motor de bomba - 1/12 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor 48Y , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 1725 rpm, montaje en anillos resistentes, servicio continuo
Artículo MI #00550699
No. Fabricante 5KH39QN5558MT
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1/12HP 1800RPM 4722 DP 115V 48Y 1PH
  • Estructura del cojinete de bolas 48Z bastidor con eje de 1/2” de diámetro, 1” de longitud sin rotación plana fija en sentido antihorario, vista en el extremo opuesto del eje

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de bomba de circulación de agua caliente
  • Fase motora
    1 fase
  • Caballos de fuerza del motor
    1/12 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tamaño del bastidor
    48Y
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Protección térmica
    AUTOMÁTICO
  • Método de inicio
    SM
  • Tipo eléctrico
    Fase dividida
  • kW
    0.06 kW
  • Corriente de carga completa
    2.1 A
  • Eficiencia a plena carga
    42 %
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    1725 rpm
  • Código KVA
    V
  • Orientación del motor
    CUALQUIERA
  • Postes del motor
    4
  • Estándares cumplidos
    UL
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Rotación del eje
    En sentido antihorario
  • Longitud del motor menos eje
    4.08
  • Longitud total de la dimensión C
    7.29 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    BOLA
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Tipo de cojinete
    BOLA
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    22
  • Peso
    12 lb
  • Protector de sobrecarga
    1.4
  • Número de Upc del fabricante
    722856049155
  • UPC_NO
    722856049155
  • Número de catálogo del fabricante
    4722
  • Página de producto del fabricante
  • Especificaciones técnicas
    Motor monofásico HVAC/R de 1/12 HP, monofásico, 1800 RPM, 115 V, bastidor de 48Y , ODP
  • Diagrama de cableado
  • 2D Dibujo
  • Descripción Palabra clave
    0.08 CV
  • Tipo de montaje
    Anillos resistentes
  • Tipo de producto
    Motores de bomba

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo