Descripción general
- El listado de componentes reconocidos por UL y la certificación CSA garantizan que el producto sea seguro para su uso en una variedad de aplicaciones.
- El protector térmico de reinicio automático (como se indica) protege contra sobrecargas.
- Los cojinetes sellados permanentemente lubricados prolongan la vida útil del motor.
- Intercambiable con la mayoría de los diseños OEM.
Especificaciones
- Categoría del motorMotor de la bomba del carbonatador
- Fase motora1 fase
- Caballos de fuerza del motor1/4 CV
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Tamaño del bastidor48Y
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Protección térmicaAUTOMÁTICO
- Método de inicioSM
- Tipo eléctricoFase dividida
- kW0.19 kW
- Corriente de carga completa5 A
- Eficiencia a plena carga52.5 %
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- RPM base1725 rpm
- Código KVAS
- DescripciónMotor de Bomba Carbonator, 0.25 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115 V, 1800 RPM, Cuadro 48Y , DP
- Orientación del motorCUALQUIERA
- Postes del motor4
- Estándares cumplidosUL
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Rotación del ejeEn sentido antihorario/en sentido horario
- Longitud del motor menos eje5.16
- Longitud total de la dimensión C7.79 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de cojineteBOLA
- Factor de servicio1
- Material del bastidorAcero laminado
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP22
- Peso13.00 lb
- Número de velocidades1
- Protector de sobrecargaAutomático
- Número de Upc del fabricante722856031631
- UPC_NO722856031631
- Número de catálogo del fabricante4725
- Página de producto del fabricante
- Especificaciones técnicasMotor de Bomba Carbonator 1/4 HP, monofásico, 1800 RPM, 115 V, Cuadro 48Y , ODP
- Diagrama de cableado
- 2D Dibujo
- Descripción Palabra clave0.25 CV
- Tipo de montajeBase resistente
- Voltaje115 V
- Tipo de productoMotores de bomba
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de LEESON WashguardMotores LEESON Washguard para servicio industrial. Motores que soportan el lavado.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de reemplazo de motor abastecido agregadoUna planta agregada tenía una máquina de envolver crítica que bajaba cuando falló su motor OEM especial.
Ver la documentación