5KH39CN5504DX

LEESON (RRX)
5KH39CN5504DX

Motor de bomba - 1/3 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor 48K , caja ABIERTA, 60 Hz, base 1725 rpm, servicio continuo
Artículo MI #00550705
No. Fabricante 5KH39CN5504DX
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
5KH39CN5504DX

Motor de bomba - 1/3 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor 48K , caja ABIERTA, 60 Hz, base 1725 rpm, servicio continuo
Artículo MI #00550705
No. Fabricante 5KH39CN5504DX
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1/3HP 1800RPM H642 ABIERTO 115V 48K 1PH
  • Cojinetes de manguitos Factor de servicio 1.0 Juego de interruptores y cables flotantes Completamente intercambiable con unidades OEM Protector térmico de reinicio automático Con reconocimiento UL y certificación CSA

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de la bomba de sumidero
  • Fase motora
    1 fase
  • Caballos de fuerza del motor
    1/3 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tamaño del bastidor
    48K
  • Tipo de envolvente
    ABIERTO
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Protección térmica
    AUTOMÁTICO
  • Método de inicio
    SM
  • Tipo eléctrico
    Fase dividida
  • kW
    0.25 kW
  • Corriente de carga completa
    5.7 A
  • Eficiencia a plena carga
    0 %
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    1725 rpm
  • Código KVA
    M
  • Orientación del motor
    Vsd
  • Postes del motor
    4
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Rotación del eje
    En sentido antihorario
  • Longitud del motor menos eje
    4.91
  • Longitud total de la dimensión C
    9.60 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    Manguito
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Manguito
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    .500
  • Tipo de cojinete
    Manguito
  • Factor de servicio
    1.00
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    43
  • Peso
    12 lb
  • Protector de sobrecarga
    1
  • Número de Upc del fabricante
    722856031686
  • UPC_NO
    722856031686
  • Número de catálogo del fabricante
    H642
  • Página de producto del fabricante
  • Especificaciones técnicas
    .33 Motor de bomba de carbonatador HP, monofásico, 1800 RPM, 115 V, bastidor 48K , ABIERTO
  • Diagrama de cableado
  • 2D Dibujo
  • Descripción Palabra clave
    0.33 CV
  • Tipo de producto
    Motores de bomba

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo