5KH32GNB815X

LEESON (RRX)
5KH32GNB815X

Motor de bomba - 1/3 hp, 1800 rpm, monofásico, 100-120/200-240 V, bastidor 48Y , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 1725 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #00550712
No. Fabricante 5KH32GNB815X
Price$424.30/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
5KH32GNB815X

Motor de bomba - 1/3 hp, 1800 rpm, monofásico, 100-120/200-240 V, bastidor 48Y , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 1725 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #00550712
No. Fabricante 5KH32GNB815X

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$424.30/each

Descripción general

Descripción del fabricante
1/3HP 1800RPM H712 DP 100-120/200-240V
  • Base resistente Completamente intercambiable con unidades OEM Protector térmico de reinicio automático con clasificación de 60/50 hertzios, 190/380 o 380 voltios a la siguiente menor potencia

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de la bomba del carbonatador
  • Fase motora
    1 fase
  • Caballos de fuerza del motor
    1/3 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    100-120/200-240 V
  • Tamaño del bastidor
    48Y
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Protección térmica
    AUTOMÁTICO
  • Método de inicio
    SM
  • Tipo eléctrico
    Fase dividida
  • kW
    0.25 kW
  • Corriente de carga completa
    5.5-5.6 A
  • Eficiencia a plena carga
    63.7 %
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    1725 rpm
  • Código KVA
    L
  • Orientación del motor
    CUALQUIERA
  • Postes del motor
    4
  • Estándares cumplidos
    UL
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Rotación del eje
    En sentido antihorario/en sentido horario
  • Longitud del motor menos eje
    5.16
  • Longitud total de la dimensión C
    9.38 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    BOLA
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Tipo de cojinete
    BOLA
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    22
  • Peso
    14 lb
  • Protector de sobrecarga
    1
  • Número de Upc del fabricante
    722856031723
  • UPC_NO
    722856031723
  • Número de catálogo del fabricante
    H712
  • Página de producto del fabricante
  • Especificaciones técnicas
    Motor de Bomba Carbonator 1/3 HP, monofásico, 1800 RPM, 100-120/200-240 V, Cuadro 48Y , ODP
  • Diagrama de cableado
  • 2D Dibujo
  • Descripción Palabra clave
    0.33 CV
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de producto
    Motores de bomba

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo