Motion
C1305
Motor de piscina / spa - 3/4 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 56 , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz
Artículo MI #00550896
No. Fabricante C1305
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de piscina / spa - 3/4 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 56 , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz
Artículo MI #00550896
No. Fabricante C1305
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
3/4HP 3600RPM C1305 ODP 115/230V 56Z 1PH

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de piscina/spa
  • Fase motora
    1 fase
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tamaño del bastidor
    56
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Factor de servicio
    1.65
  • Página de producto del fabricante
  • Descripción Palabra clave
    3/4 CV
  • Tipo de producto
    Motores de bomba

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo