Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de piscina / spa - 1 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 56 , carcasa ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz
Artículo MI #00550897
No. Fabricante C1306

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1HP 3600RPM C1306 ODP 115/230V 56Z 1PH

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de piscina/spa
  • Fase motora
    1 fase
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tamaño del bastidor
    56
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Factor de servicio
    1.65
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Tipo de producto
    Motores de bomba

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo