Descripción general
Especificaciones
- Categoría del motorMotor de uso general
- Fase motora1 fase
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Rpm síncrono3600 rpm
- Tensión de alimentación del motor115/208-230 V
- Tamaño del bastidor56J
- Tipo de envolventeEPFC (frío de ventilador a prueba de explosiones)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa8.40 / 4.00–4.20 A
- Eficiencia a plena carga59.50 %
- Descripción Palabra clave1/2 CV
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Longitud total de la dimensión C13.95 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación IP54
- Estándares cumplidosUL, CSA
- Código de temperaturaT3B
- Grupo y claseClase I - Grupo C y D, Clase II - Grupo F y G
- Peso27 lb
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO722856009807
- Tipo de montajeCara en C/Sin pies
- Tipo de productoMotores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de LEESON WashguardMotores LEESON Washguard para servicio industrial. Motores que soportan el lavado.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de reemplazo de motor abastecido agregadoUna planta agregada tenía una máquina de envolver crítica que bajaba cuando falló su motor OEM especial.
Ver la documentación