Descripción general
Especificaciones
- Fase motora1 fase
- Caballos de fuerza del motor1/4 CV
- Rpm síncrono1200 rpm
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Tamaño del bastidor56
- Tipo de envolventeEPFC (frío de ventilador a prueba de explosiones)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Tipo de condición de servicioUbicación peligrosa
- Tipo de montajePie
- Protección térmicaAutomático
- Corriente de carga completa5.60 A
- Eficiencia a plena carga55.00 %
- Descripción Palabra clave1/4 CV
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Material del bastidorAcero
- Estándares cumplidosCSA (archivo LR47504), archivo UL (E12044)
- Peso31 lb
- UPC_NO722856009555
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoMotores de uso general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de LEESON WashguardMotores LEESON Washguard para servicio industrial. Motores que soportan el lavado.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de reemplazo de motor abastecido agregadoUna planta agregada tenía una máquina de envolver crítica que bajaba cuando falló su motor OEM especial.
Ver la documentación