Descripción general
Especificaciones
- Categoría del motorMotor de uso general
- Fase motora1 fase
- Caballos de fuerza del motor1/3 CV
- Rpm síncrono1500 rpm
- Tensión de alimentación del motor110/220-230 V
- Tamaño del bastidor56
- Tipo de envolventeEPFC (frío de ventilador a prueba de explosiones)
- Clasificación de frecuencia50 Hz
- Tipo de condición de servicioUbicación peligrosa
- RPM base1500 rpm
- Protección térmicaAutomático
- Corriente de carga completa6.80 / 3.10–3.40 A
- Eficiencia a plena carga66.00 %
- Descripción Palabra clave1/3 CV
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Longitud total de la dimensión C13.44 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación IP54
- Estándares cumplidosUL, CSA
- Código de temperaturaT3B
- Grupo y claseClase I - Grupo C y D, Clase II - Grupo F y G
- Peso30 lb
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO722856009562
- Tipo de montajeBase rígida
- Tipo de productoMotores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de LEESON WashguardMotores LEESON Washguard para servicio industrial. Motores que soportan el lavado.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de reemplazo de motor abastecido agregadoUna planta agregada tenía una máquina de envolver crítica que bajaba cuando falló su motor OEM especial.
Ver la documentación