Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de piscina / spa - 1-1/2 hp / 1/5 hp, 3600 rpm / 1800 rpm, monofásico, 230 V, bastidor 56C , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, montaje en brida frontal C
Artículo MI #00551056
No. Fabricante C1107

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1-1/2-1/5HP 3600/1800RPM C1107 ODP 230V

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de bomba de piscina/Spa (Velocidad múltiple)
  • Fase motora
    1 fase
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV / 1/5 CV
  • Rpm síncrono
    3600 rpm / 1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V
  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Factor de servicio
    1.50
  • Página de producto del fabricante
  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 CV / 1/5 CV
  • Tipo de montaje
    Brida de cara C
  • Tipo de producto
    Motores de bomba

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo