C1319
Motor de piscina / spa - 1-1/2 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 56J , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz
Artículo MI #00551064
No. Fabricante C1319
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de piscina / spa - 1-1/2 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 56J , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz
Artículo MI #00551064
No. Fabricante C1319
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1-1/2HP 3600RPM C1319 ODP 115/230V 56J

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de piscina/spa
  • Fase motora
    1 fase
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tamaño del bastidor
    56J
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Factor de servicio
    1.00
  • Página de producto del fabricante
  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 CV
  • Tipo de producto
    Motores de bomba

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo