Descripción general
- Protección térmica, como se indica Interruptor electrónico de inversión instantánea Tornillos de abrazadera extendidos para montar el protector de la correa o los accesorios Interruptor de inversión de tres polos y doble tiro suministrado por el cliente
Especificaciones
- Categoría del motorMotores de propósito definido
- Fase motora1 fase
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor115/230 V
- Tamaño del bastidor56
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa13.2 A
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- RPM base1725 rpm
- Eficiencia a plena carga66 %
- Postes del motor4
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Longitud total de la dimensión C10.78 pulg.
- Factor de servicio1.25
- Material del bastidorAcero laminado
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP12
- Estándares cumplidosUL
- Peso25 lb
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856042712
- UPC_NO722856042712
- 2D Dibujo
- Diagrama de cableado
- Tipo de montajeBase rígida
- Tipo de productoMotores de propósito definido
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de LEESON WashguardMotores LEESON Washguard para servicio industrial. Motores que soportan el lavado.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de reemplazo de motor abastecido agregadoUna planta agregada tenía una máquina de envolver crítica que bajaba cuando falló su motor OEM especial.
Ver la documentación