Motion
5KCP35NNA670T

LEESON (RRX)
5KCP35NNA670T

Motor de propósito definido - 1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor de 48 , caja de TENV (totalmente cerrada, sin ventilación), 60 Hz, base de 1625 rpm, montaje en base rígida, servicio de 30 minutos
Artículo MI #00551201
No. Fabricante 5KCP35NNA670T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
5KCP35NNA670T

Motor de propósito definido - 1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor de 48 , caja de TENV (totalmente cerrada, sin ventilación), 60 Hz, base de 1625 rpm, montaje en base rígida, servicio de 30 minutos
Artículo MI #00551201
No. Fabricante 5KCP35NNA670T
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1/2HP 1800RPM P247 TENV 115V 48 1PH
  • Protección térmica, como se indica Interruptor electrónico de inversión instantánea Tornillos de abrazadera extendidos para montar la protección de la correa o los accesorios Interruptor de inversión de 3 polos y doble tiro suministrado por el cliente Tornillos pasantes de 1/2", extremo del eje reversible de 3 conductores, con interruptor de 1 polo y doble tiro

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motores de propósito definido
  • Fase motora
    1 fase
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tamaño del bastidor
    48
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    5.8 A
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio de 30 minutos
  • RPM base
    1625 rpm
  • Eficiencia a plena carga
    57 %
  • Postes del motor
    4
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    9.42 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clase de aislamiento
    B
  • Estándares cumplidos
    UL
  • Peso
    18 lb
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856042781
  • UPC_NO
    722856042781
  • 2D Dibujo
  • Diagrama de cableado
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de producto
    Motores de propósito definido

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo