Motion
5KC49SN8060T

LEESON (RRX)
5KC49SN8060T

Motor para uso en granja - 1-1/2 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 143T , caja de TENV (totalmente cerrada y no ventilada), 60 Hz, base de 3450 rpm, montaje en base rígida, uso continuo
Artículo MI #00551212
No. Fabricante 5KC49SN8060T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
5KC49SN8060T

Motor para uso en granja - 1-1/2 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 143T , caja de TENV (totalmente cerrada y no ventilada), 60 Hz, base de 3450 rpm, montaje en base rígida, uso continuo
Artículo MI #00551212
No. Fabricante 5KC49SN8060T

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1-1/2HP 3600RPM C1273 TENV 115/230V 143T
  • Diseño de arranque de condensador para par de arranque alto 18” Los conductores para facilitar la conexión 56Z y 143-5TZ tienen ranura y orificio roscado UNC 1/4” x 20”

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de uso agrícola
  • Fase motora
    1 fase
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tamaño del bastidor
    143T
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • RPM base
    3450 rpm
  • Protección térmica
    AUTOMÁTICO
  • Corriente de carga completa
    16.4 A
  • Eficiencia a plena carga
    74 %
  • Postes del motor
    2
  • Descripción Palabra clave
    1.50 CV
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    12.28 pulg.
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    43
  • Estándares cumplidos
    UL
  • Peso
    35 lb
  • Aplicaciones
    Ventilador de aireación, agrícola
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856037381
  • UPC_NO
    722856037381
  • 2D Dibujo
  • Diagrama de cableado
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de producto
    Motores de uso agrícola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo