Motion
5KCR49TN8058T

LEESON (RRX)
5KCR49TN8058T

Motor para uso en granja - 2 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 145T , caja de TENV (totalmente cerrada y no ventilada), 60 Hz, base de 3450 rpm, montaje en base rígida, uso continuo
Artículo MI #00551214
No. Fabricante 5KCR49TN8058T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
5KCR49TN8058T

Motor para uso en granja - 2 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 145T , caja de TENV (totalmente cerrada y no ventilada), 60 Hz, base de 3450 rpm, montaje en base rígida, uso continuo
Artículo MI #00551214
No. Fabricante 5KCR49TN8058T
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
2HP 3600RPM C1274 TENV 115/230V 145T 1PH
  • Diseño de arranque de condensador/funcionamiento de condensador para amperaje reducido 18” Los conductores para facilitar la conexión 56Z y 143-5TZ tienen ranura de chaveta y orificio roscado UNC 1/4” x 20”

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de uso agrícola
  • Fase motora
    1 fase
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tamaño del bastidor
    145T
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • RPM base
    3450 rpm
  • Protección térmica
    AUTOMÁTICO
  • Corriente de carga completa
    17.8 A
  • Eficiencia a plena carga
    83.3 %
  • Postes del motor
    2
  • Descripción Palabra clave
    2 CV
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    12.28 pulg.
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    43
  • Estándares cumplidos
    UL
  • Peso
    37 lb
  • Aplicaciones
    Ventilador de aireación, agrícola
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856037398
  • UPC_NO
    722856037398
  • 2D Dibujo
  • Diagrama de cableado
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de producto
    Motores de uso agrícola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo