Motion
FD7M1KZ18
Motor CA - 7-1/2 hp, 3600 rpm, monofásico, 230 V, bastidor 184TZ , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, montaje en pie
Artículo MI #00551224
No. Fabricante FD7M1KZ18
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor CA - 7-1/2 hp, 3600 rpm, monofásico, 230 V, bastidor 184TZ , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, montaje en pie
Artículo MI #00551224
No. Fabricante FD7M1KZ18
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FD7M1KZ18 MOTOR ( F867)

Especificaciones

  • Fase motora
    1 fase
  • Caballos de fuerza del motor
    7-1/2 CV
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V
  • Tamaño del bastidor
    184TZ
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    30.00 / 36.00 A
  • Factor de servicio
    1.00
  • Peso
    90 lb
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de propósito definido

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo