Descripción general
- Diseño económico de fase dividida
- Protección térmica, como se indica
- Completamente sellado
Especificaciones
- Fase motora1 fase
- Caballos de fuerza del motor1/3 CV
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor115/230 V
- Tamaño del bastidor48Z
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- RPM base1725 rpm
- Método de inicioN/R
- Protección térmicaAUTOMÁTICO
- Tipo eléctricoCondensador de división permanente (PSC)
- Código KVAF
- Corriente de carga completa4.00 / 2.00 A
- Eficiencia a plena carga65.5 %
- Orientación del motorCUALQUIERA
- Postes del motor4
- Descripción Palabra clave0.33 CV
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Rotación del ejeEn sentido antihorario
- Longitud del motor menos eje5.41 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Factor de servicio1.00
- Material del bastidorAcero laminado
- Clase de aislamientoB
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Estándares cumplidosUL
- Tipo de cojineteBola
- Peso15 lb
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856028549
- UPC_NO722856028549
- Hoja de especificacionesMotor de uso agrícola de uso general de 1/3 HP, monofásico, 1800 RPM, 115/230 V, bastidor, TENV
- Especificaciones técnicasMotor de uso agrícola de uso general de 1/3 HP, monofásico, 1800 RPM, 115/230 V, bastidor, TENV
- 2D Dibujo
- Diagrama de cableado
- Tipo de montajeRonda
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso agrícola
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de LEESON WashguardMotores LEESON Washguard para servicio industrial. Motores que soportan el lavado.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de reemplazo de motor abastecido agregadoUna planta agregada tenía una máquina de envolver crítica que bajaba cuando falló su motor OEM especial.
Ver la documentación