Motion
K2116
Motor a prueba de explosiones / para lugares peligrosos - 3/4 hp, 1200 rpm, 3 ph, 208-230/460 V, bastidor 56 , caja EPFC (enfriada por ventilador a prueba de explosiones), 60 Hz, montaje en base rígida, para lugares peligrosos
Artículo MI #00551238
No. Fabricante K2116
Precio1,744.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor a prueba de explosiones / para lugares peligrosos - 3/4 hp, 1200 rpm, 3 ph, 208-230/460 V, bastidor 56 , caja EPFC (enfriada por ventilador a prueba de explosiones), 60 Hz, montaje en base rígida, para lugares peligrosos
Artículo MI #00551238
No. Fabricante K2116
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
Precio1,744.91 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3/4HP 1200RPM K2116 EPFC 208-230/460V 56

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tamaño del bastidor
    56
  • Tipo de envolvente
    EPFC (frío de ventilador a prueba de explosiones)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Ubicación peligrosa
  • Protección térmica
    Automático
  • Corriente de carga completa
    3.20–3.20 / 1.60 A
  • Eficiencia a plena carga
    74.00 %
  • Descripción Palabra clave
    3/4 CV
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    13.94 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación IP
    54
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA
  • Código de temperatura
    T3B
  • Grupo y clase
    Clase I - Grupo C y D, Clase II - Grupo F y G
  • Peso
    42 lb
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    722856022592
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo