Descripción general
Especificaciones
- Categoría del motorMotor de uso general
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV
- Rpm síncrono1200 rpm
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tamaño del bastidor143T
- Tipo de envolventeEPFC (frío de ventilador a prueba de explosiones)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa3.20–3.20 / 1.60 A
- Eficiencia a plena carga74.00 %
- Descripción Palabra clave3/4 CV
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Longitud total de la dimensión C14.00 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación IP54
- Estándares cumplidosUL, CSA
- Código de temperaturaT3B
- Grupo y claseClase I - Grupo C y D, Clase II - Grupo F y G
- Peso42 lb
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO722856022561
- Tipo de montajeBase rígida
- Tipo de productoMotores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de LEESON WashguardMotores LEESON Washguard para servicio industrial. Motores que soportan el lavado.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de reemplazo de motor abastecido agregadoUna planta agregada tenía una máquina de envolver crítica que bajaba cuando falló su motor OEM especial.
Ver la documentación