Descripción general
- El freno tiene un ajuste manual del desgaste para una mayor vida útil de la pastilla Conductores de freno enrutados a través de la caja de conductos del motor (solo TEV) Montaje universal, sin necesidad de modificaciones CR200 Cable magnético resistente a la corona (el motor puede operarse con par 10:1 variable) Montaje universal, sin necesidad de modificaciones El voltaje de la bobina de freno coincide con los voltajes del motor, consulte la sección mod para ver otras bobinas de freno Totalmente cerradas, sin ventilación
Especificaciones
- Categoría del motorMotor de freno de uso general
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Rpm síncrono1200 rpm
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tamaño del bastidor56C
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- RPM base1140 rpm
- Corriente de carga completa2.40 / 1.20 A
- Eficiencia a plena carga70.00 %
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Código KVAK
- Orientación del motorHorizontal
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- kW0.373 kW
- Tipo de ejeNEMA 56
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Descripción Palabra clave1/2 CV
- Cojinete del extremo de la transmisiónBola
- Longitud total de la dimensión C15.56
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Clase de diseño NEMAB
- Factor de servicio1.00
- Material del bastidorAcero laminado
- Montaje de la caja de montajeF1 SOLAMENTE
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP54
- Estándares cumplidosUL, CSA
- Tipo de cojineteBola
- Peso33 lb
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856027573
- UPC_NO722856027573
- 2D Dibujo
- Diagrama de cableado
- Número de catálogo del fabricanteK526
- Tipo de montajeBase rígida
- Número de velocidades1
- Protector de sobrecargaNo
- Voltaje230/460
- Tipo de productoMotores de freno
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de LEESON WashguardMotores LEESON Washguard para servicio industrial. Motores que soportan el lavado.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de reemplazo de motor abastecido agregadoUna planta agregada tenía una máquina de envolver crítica que bajaba cuando falló su motor OEM especial.
Ver la documentación