Motion
5KC39SN2810X

LEESON (RRX)
5KC39SN2810X

Motor de bomba - 1 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 56C , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 3450 rpm, montaje redondo, servicio continuo
Artículo MI #00551260
No. Fabricante 5KC39SN2810X
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
5KC39SN2810X

Motor de bomba - 1 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 56C , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 3450 rpm, montaje redondo, servicio continuo
Artículo MI #00551260
No. Fabricante 5KC39SN2810X

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1HP 3600RPM C1084 ODP 115/230V 56C 1PH
  • Diseño de dos compartimentos para facilitar el mantenimiento No apto para uso en aplicaciones de bombas de piscina Rotación CW fija a temperatura ambiente de 50° C, vista en el extremo opuesto del eje Cara C Sin pie, diseño de ejecución de inducción de arranque de condensador 56C/56J

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de la bomba de impulsión
  • Fase motora
    1 fase
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Protección térmica
    AUTOMÁTICO
  • Método de inicio
    SM
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de inicio del condensador
  • kW
    0.75 kW
  • Corriente de carga completa
    14.2 A
  • Eficiencia a plena carga
    70.5 %
  • Rango de temperatura ambiente
    50 °C
  • RPM base
    3450 rpm
  • Código KVA
    J
  • Orientación del motor
    CUALQUIERA
  • Postes del motor
    2
  • Estándares cumplidos
    UL
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Rotación del eje
    En el sentido de las agujas del reloj
  • Longitud del motor menos eje
    6.87
  • Longitud total de la dimensión C
    13.47 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    BLOQUEADO
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Tipo de cojinete
    BLOQUEADO
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    22
  • Peso
    25 lb
  • Protector de sobrecarga
    1.4
  • Número de Upc del fabricante
    722856031846
  • UPC_NO
    722856031846
  • Número de catálogo del fabricante
    C1084
  • Página de producto del fabricante
  • Especificaciones técnicas
    Motor de bomba de chorro de 1 HP, monofásico, 3600 RPM, 115/230 V, bastidor de 56C , ODP
  • Diagrama de cableado
  • 2D Dibujo
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Tipo de montaje
    Ronda
  • Tipo de producto
    Motores de bomba

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo