Descripción general
Descripción del fabricante
2HP 3600RPM C1092 ODP 115/230V 56J 1PH
- Diseño de dos compartimentos para facilitar el mantenimiento No apto para uso en aplicaciones de bombas de piscina Rotación CW fija a temperatura ambiente de 50° C, vista en el extremo opuesto del eje Cara C Sin pie, 56C/56J Diseño de arranque/funcionamiento del condensador para amperaje reducido
Especificaciones
- Categoría del motorMotor de la bomba de impulsión
- Fase motora1 fase
- Caballos de fuerza del motor2 CV
- Rpm síncrono3600 rpm
- Tensión de alimentación del motor115/230 V
- Tamaño del bastidor56J
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Protección térmicaAUTOMÁTICO
- Método de inicioSM
- Tipo eléctricoEjecución del condensador de arranque del condensador
- kW1.50 kW
- Corriente de carga completa19.2 A
- Eficiencia a plena carga80 %
- Rango de temperatura ambiente50 °C
- RPM base3450 rpm
- Código KVAJ
- Orientación del motorCUALQUIERA
- Postes del motor2
- Estándares cumplidosUL
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Rotación del ejeEn el sentido de las agujas del reloj
- Longitud del motor menos eje6.87
- Longitud total de la dimensión C13.98 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisiónBLOQUEADO
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de cojineteBLOQUEADO
- Material del bastidorAcero laminado
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP22
- Peso23 lb
- Protector de sobrecarga1.2
- Número de Upc del fabricante722856031921
- UPC_NO722856031921
- Número de catálogo del fabricanteC1092
- Página de producto del fabricante
- Especificaciones técnicasMotor de bomba de chorro de 2 HP, monofásico, 3600 RPM, 115/230 V, bastidor de 56J , ODP
- Diagrama de cableado
- 2D Dibujo
- Descripción Palabra clave2 CV
- Tipo de montajeRonda
- Tipo de productoMotores de bomba
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad