Motion
9030
Motor de lavado a presión - 3/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor 56 , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, montaje en base rígida
Artículo MI #00551269
No. Fabricante 9030
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de lavado a presión - 3/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor 56 , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, montaje en base rígida
Artículo MI #00551269
No. Fabricante 9030
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
3/4HP 1800RPM 9030 DP 115V 56 1PH

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de lavado a presión
  • Fase motora
    1 fase
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tamaño del bastidor
    56
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    10.50 A
  • Eficiencia a plena carga
    68.00 %
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    11.14 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación IP
    12
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA
  • Peso
    29 lb
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    722856043269
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de producto
    Motores de propósito definido

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo