Descripción general
- Cojinetes de bolas (excepto según se indique)
- Bastidor y base de acero de gran calibre
- 1.0 Factor de servicio
- Diseños económicos de arranque de condensador o fase dividida
- Reconocimiento UL y certificación CSA
Especificaciones
- Fase motora1 fase
- Caballos de fuerza del motor1-1/2 CV
- Rpm síncrono3600 rpm
- Tensión de alimentación del motor115/230 V
- Tamaño del bastidor56
- Tipo de envolventeABIERTO
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- RPM base3450 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de montajeWB
- Protección térmicaHOMBRE
- Amperios de carga completa19.0 A
- Corriente de carga completa19.00 / 9.50 A
- Tipo eléctricoInicio del condensador (CSIR)
- Eficiencia a plena carga70 %
- Código KVAK
- kW1.10 kW
- Orientación del motorCUALQUIERA
- Postes del motor2
- Método de inicioSM
- Descripción Palabra clave1.5 CV
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Rotación del ejeCW
- Longitud del motor menos eje6.92 pulg.
- Longitud total de la dimensión C11.14 pulg.
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Factor de servicio1.00
- Material del bastidorAcero laminado
- Clase de aislamientoB
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tipo de cojineteBola
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Peso29 lb
- Número de Upc del fabricante722856006998
- UPC_NO722856006998
- Página de producto del fabricante
- Especificaciones técnicasMotor de uso general de 1.5 HP, monofásico, 3600 RPM, 115/230 V, 56 fotogramas, ABIERTO
- Hoja de especificacionesMotor de uso general de 1.5 HP, monofásico, 3600 RPM, 115/230 V, 56 fotogramas, ABIERTO
- Diagrama de cableado
- 2D Dibujo
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de LEESON WashguardMotores LEESON Washguard para servicio industrial. Motores que soportan el lavado.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de reemplazo de motor abastecido agregadoUna planta agregada tenía una máquina de envolver crítica que bajaba cuando falló su motor OEM especial.
Ver la documentación