Descripción general
- El listado de componentes reconocidos por UL y la certificación CSA garantizan que el producto sea seguro para su uso.
- Alto par de arranque al arrancar, para lograr una mayor carga de arranque requerida en aplicaciones de compresor de aire.
- Arranque del condensador o funcionamiento del condensador para bajo amperaje y alta eficiencia, como se indica.
- La construcción de alta resistencia garantiza la durabilidad del motor.
Especificaciones
- Fase motora1 fase
- Caballos de fuerza del motor2 CV
- Rpm síncrono3600 rpm
- Tensión de alimentación del motor115/230 V
- Tamaño del bastidor56None
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- RPM base3450 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de montajeBase rígida
- Protección térmicaHOMBRE
- Amperios de carga completa15 A
- Corriente de carga completa17.00 / 8.50 A
- Tipo eléctricoEjecución del condensador de arranque del condensador
- Eficiencia a plena carga79.1 %
- Código KVAG
- kW1.50 kW
- Orientación del motorCUALQUIERA
- Postes del motor2
- Número de velocidades1
- Método de inicioSM
- DescripciónMotor de compresor de aire, 2 HP, monofásico, 60 Hz, 115/230 V, 3600 RPM, bastidor 56 , DP
- Descripción Palabra clave2 CV
- Diámetro del eje0.6300 pulg.
- Rotación del ejeEn el sentido de las agujas del reloj/en sentido contrario a las agujas del reloj
- Longitud del motor menos eje8.43 pulg.
- Longitud total de la dimensión C12.76 pulg.
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Factor de servicio1
- Material del bastidorAcero laminado
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP12
- Estándares cumplidosUL
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tipo de cojineteBola
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Protector de sobrecargaManual
- Peso38.00 lb
- Número de Upc del fabricante722856048226
- UPC_NO722856048226
- Página de producto del fabricante
- Especificaciones técnicasMotor de compresor de aire de 2 HP, monofásico, 3600 RPM, 115/230 V, bastidor de 56 , ODP
- Hoja de especificacionesMotor de compresor de aire de 2 HP, monofásico, 3600 RPM, 115/230 V, bastidor de 56 , ODP
- Diagrama de cableado
- 2D Dibujo
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Voltaje115/230 V
- Tipo de productoMotores de uso general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de LEESON WashguardMotores LEESON Washguard para servicio industrial. Motores que soportan el lavado.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de reemplazo de motor abastecido agregadoUna planta agregada tenía una máquina de envolver crítica que bajaba cuando falló su motor OEM especial.
Ver la documentación