Descripción general
- Diseño de arranque de condensador/funcionamiento de condensador para bajos amperios y alta eficiencia
- Par de arranque y de ruptura alto
- Bastidor y base de acero de gran calibre
- Servicio continuo con clasificaciones de placa de identificación
- Conectado para rotación CW hacia el extremo opuesto del eje. Reversible por reconexión de cables
- Diseño de ahorro de energía
Especificaciones
- Fase motora1 fase
- Caballos de fuerza del motor3 CV
- Rpm síncrono3600 rpm
- Tensión de alimentación del motor230 V
- Tamaño del bastidor56
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- RPM base3450 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de montajeBase rígida
- Protección térmicaHOMBRE
- Amperios de carga completa14 A
- Corriente de carga completa14.50 A
- Tipo eléctricoEjecución del condensador de arranque del condensador
- Eficiencia a plena carga78.5 %
- Código KVAJ
- kW2.20 kW
- Orientación del motorCUALQUIERA
- Postes del motor2
- Método de inicioSM
- Descripción Palabra clave3 CV
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Rotación del ejeEn el sentido de las agujas del reloj/en sentido contrario a las agujas del reloj
- Longitud del motor menos eje8.43 pulg.
- Longitud total de la dimensión C12.64 pulg.
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Factor de servicio1.00
- Material del bastidorAcero laminado
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP12
- Estándares cumplidosUL
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tipo de cojineteBola
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Peso36 lb
- Número de Upc del fabricante722856048127
- UPC_NO722856048127
- Página de producto del fabricante
- Especificaciones técnicasMotor de compresor de aire de 3 HP, monofásico, 3600 RPM, 230 V, bastidor de 56 , ODP
- Hoja de especificacionesMotor de compresor de aire de 3 HP, monofásico, 3600 RPM, 230 V, bastidor de 56 , ODP
- Diagrama de cableado
- 2D Dibujo
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de LEESON WashguardMotores LEESON Washguard para servicio industrial. Motores que soportan el lavado.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de reemplazo de motor abastecido agregadoUna planta agregada tenía una máquina de envolver crítica que bajaba cuando falló su motor OEM especial.
Ver la documentación