Descripción general
- Modelo de velocidad única Rodamientos de bolas Bastidor y base de acero de gran calibre Chapado en nombre 60/50 Hz a la siguiente potencia inferior
Especificaciones
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tamaño del bastidor56
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- RPM base1725 rpm
- Protección térmicaAUTOMÁTICO
- Corriente de carga completa2.3-2.2 A
- Eficiencia a plena carga75.6 %
- Postes del motor4
- Descripción Palabra clave0.50 CV
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Longitud total de la dimensión C10.05 pulg.
- Material del bastidorAcero laminado
- Clase de aislamientoB
- Factor de servicio1.25
- Estándares cumplidosUL
- Peso20 lb
- AplicacionesSopladores, ventiladores
- Número de Upc del fabricante722856040862
- UPC_NO722856040862
- Página de producto del fabricante
- Diagrama de cableado
- 2D Dibujo
- Tipo de montajeBase resistente
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de LEESON WashguardMotores LEESON Washguard para servicio industrial. Motores que soportan el lavado.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de reemplazo de motor abastecido agregadoUna planta agregada tenía una máquina de envolver crítica que bajaba cuando falló su motor OEM especial.
Ver la documentación