Motion
5K49KN2150X

LEESON (RRX)
5K49KN2150X

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1-1/2 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56H , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 3450 rpm, montaje en base resistente, servicio continuo
Artículo MI #00551285
No. Fabricante 5K49KN2150X
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
5K49KN2150X

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1-1/2 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56H , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 3450 rpm, montaje en base resistente, servicio continuo
Artículo MI #00551285
No. Fabricante 5K49KN2150X
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1-1/2HP 3600RPM K1413 DP 208-230/460V
  • Modelo de velocidad única Rodamientos de bolas Bastidor y base de acero de gran calibre Chapado en nombre 60/50 Hz a la siguiente potencia inferior

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tamaño del bastidor
    56H
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • RPM base
    3450 rpm
  • Protección térmica
    AUTOMÁTICO
  • Corriente de carga completa
    5.0-4.8 A
  • Eficiencia a plena carga
    72 %
  • Postes del motor
    2
  • Descripción Palabra clave
    1.50 CV
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    12.01 pulg.
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clase de aislamiento
    B
  • Factor de servicio
    1.15
  • Estándares cumplidos
    UL
  • Peso
    26 lb
  • Aplicaciones
    Sopladores, ventiladores
  • Número de Upc del fabricante
    722856040916
  • UPC_NO
    722856040916
  • Página de producto del fabricante
  • Diagrama de cableado
  • 2D Dibujo
  • Tipo de montaje
    Base resistente
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo