Descripción general
- Rodamientos de bolas 5/8" pernos pasantes extendidos
Especificaciones
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Rpm síncrono1200 rpm
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tamaño del bastidor56
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- RPM base1140 rpm
- Protección térmicaN/R
- Corriente de carga completa2.6-2.6 A
- Eficiencia a plena carga70 %
- Postes del motor6
- Descripción Palabra clave0.50 CV
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Longitud total de la dimensión C10.48 pulg.
- Material del bastidorAcero laminado
- Clase de aislamientoB
- Factor de servicio1.00
- Estándares cumplidosUL
- Peso24 lb
- AplicacionesVentiladores y sopladores comerciales, manipuladores de aire de transmisión directa y por correa y ventiladores de escape.
- Número de Upc del fabricante722856040633
- UPC_NO722856040633
- Página de producto del fabricante
- Diagrama de cableado
- 2D Dibujo
- Tipo de montajeBase resistente
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)