Motion
K541
Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/2 hp, 1200 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56 , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 1140 rpm, montaje en base resistente, servicio continuo
Artículo MI #00551301
No. Fabricante K541
Precio1,015.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/2 hp, 1200 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56 , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 1140 rpm, montaje en base resistente, servicio continuo
Artículo MI #00551301
No. Fabricante K541
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
Precio1,015.42 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1/2HP 1200RPM K541 TEFC 208-230/460V 56
  • Rodamientos de bolas 5/8" pernos pasantes extendidos

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tamaño del bastidor
    56
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • RPM base
    1140 rpm
  • Protección térmica
    N/R
  • Corriente de carga completa
    2.6-2.6 A
  • Eficiencia a plena carga
    69.9 %
  • Postes del motor
    6
  • Descripción Palabra clave
    0.50 CV
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    11.54 pulg.
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clase de aislamiento
    B
  • Factor de servicio
    1.00
  • Estándares cumplidos
    UL
  • Peso
    27 lb
  • Número de Upc del fabricante
    722856040664
  • UPC_NO
    722856040664
  • Página de producto del fabricante
  • Diagrama de cableado
  • 2D Dibujo
  • Tipo de montaje
    Base resistente
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo