Descripción general
- Modelo de dos velocidades Par variable en dos clasificaciones de velocidad Bastidor y base de acero de gran calibre Rodamientos de bolas chapado en el nombre 60/50 Hz a la siguiente potencia inferior
Especificaciones
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor1-1/2 CV
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tamaño del bastidor56H
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- RPM base1725 rpm
- Protección térmicaN/R
- Corriente de carga completa2.3 A
- Eficiencia a plena carga0 %
- Postes del motor4
- Descripción Palabra clave1.50 CV
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Longitud total de la dimensión C12.76 pulg.
- Material del bastidorAcero laminado
- Clase de aislamientoB
- Factor de servicio1.15
- Estándares cumplidosUL
- Peso40 lb
- AplicacionesSopladores, ventiladores
- Número de Upc del fabricante722856041104
- UPC_NO722856041104
- Página de producto del fabricante
- Diagrama de cableado
- 2D Dibujo
- Tipo de montajeBase resistente
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de LEESON WashguardMotores LEESON Washguard para servicio industrial. Motores que soportan el lavado.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de reemplazo de motor abastecido agregadoUna planta agregada tenía una máquina de envolver crítica que bajaba cuando falló su motor OEM especial.
Ver la documentación