Descripción general
- Rodamientos de bolas de doble sellado, bloqueados mecánicamente en el extremo del eje
- Cubierta antigoteo no incluida; consulte la sección Accesorios
- Rotación CW fija, vista en el extremo opuesto del eje
- Protector térmico de reinicio automático
- 56C = eje de acero al carbono con chaveta
- 56J = 416 eje roscado de acero inoxidable con cabestrillo
Especificaciones
- Categoría del motorMotor de la bomba de impulsión
- Fase motora1 fase
- Caballos de fuerza del motor1/3 CV
- Rpm síncrono3600 rpm
- Tensión de alimentación del motor115/208-230 V
- Tamaño del bastidor56J
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Protección térmicaAUTOMÁTICO
- Método de inicioSM
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de inicio del condensador
- kW0.25 kW
- Corriente de carga completa6.4 A
- Eficiencia a plena carga54.6 %
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- RPM base3450 rpm
- Código KVAM
- DescripciónMotor de bomba de uso general, 0.33 HP, 1 fase, 60 Hz, 115/208-230 V, 3600 RPM, bastidor 56J , DP
- Orientación del motorCUALQUIERA
- Postes del motor2
- Estándares cumplidosUL
- Diámetro del eje0.6300 pulg.
- Rotación del ejeEn el sentido de las agujas del reloj
- Longitud del motor menos eje6.62
- Longitud total de la dimensión C11.22 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de cojineteBLOQUEADO
- Factor de servicio1.75
- Material del bastidorAcero laminado
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP22
- Peso14.00 lb
- Número de velocidades1
- Protector de sobrecargaAutomático
- Número de Upc del fabricante722856032089
- UPC_NO722856032089
- Número de catálogo del fabricanteC329
- Página de producto del fabricante
- Especificaciones técnicasMotor de bomba de uso general de 1/3 HP, monofásico, 3600 RPM, 115/208-230 V, bastidor de 56J , ODP
- Diagrama de cableado
- 2D Dibujo
- Descripción Palabra clave0.33 CV
- Tipo de montajeRonda
- Voltaje115/208-230 V
- Tipo de productoMotores de bomba
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de LEESON WashguardMotores LEESON Washguard para servicio industrial. Motores que soportan el lavado.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de reemplazo de motor abastecido agregadoUna planta agregada tenía una máquina de envolver crítica que bajaba cuando falló su motor OEM especial.
Ver la documentación