Motion
5KC36LN84HX

LEESON (RRX)
5KC36LN84HX

Motor de bomba - 1/3 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor de 56J , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje redondo, servicio continuo
Artículo MI #00551304
No. Fabricante 5KC36LN84HX
Precio802.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
5KC36LN84HX

Motor de bomba - 1/3 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor de 56J , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje redondo, servicio continuo
Artículo MI #00551304
No. Fabricante 5KC36LN84HX
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
Precio802.49 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1/3HP 1800RPM C683 DP 115/208-230V 56J
  • Rodamientos de bolas de doble sellado, bloqueados mecánicamente en el extremo del eje Diseñado para funcionamiento a 50 Hz Rotación fija en sentido horario, vista en el extremo opuesto del eje Protector térmico de reinicio automático 56C = eje de acero al carbono con llave 56J = eje roscado de acero inoxidable 416 con cubierta antigoteo de cabestrillo no incluida, consulte la sección Accesorios

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de la bomba de impulsión
  • Fase motora
    1 fase
  • Caballos de fuerza del motor
    1/3 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    115/208-230 V
  • Tamaño del bastidor
    56J
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Protección térmica
    AUTOMÁTICO
  • Método de inicio
    SM
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de inicio del condensador
  • kW
    0.25 kW
  • Corriente de carga completa
    6 A
  • Eficiencia a plena carga
    59.5 %
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    1725 rpm
  • Código KVA
    M
  • Orientación del motor
    CUALQUIERA
  • Postes del motor
    4
  • Estándares cumplidos
    UL
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Rotación del eje
    En el sentido de las agujas del reloj
  • Longitud del motor menos eje
    6.22
  • Longitud total de la dimensión C
    10.82 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    BLOQUEADO
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Tipo de cojinete
    BLOQUEADO
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    22
  • Peso
    17 lb
  • Protector de sobrecarga
    1.35
  • Número de Upc del fabricante
    722856032171
  • UPC_NO
    722856032171
  • Número de catálogo del fabricante
    C683
  • Página de producto del fabricante
  • Especificaciones técnicas
    Motor de bomba de uso general de 1/3 HP, monofásico, 1800 RPM, 115/208-230 V, bastidor de 56J , ODP
  • Diagrama de cableado
  • 2D Dibujo
  • Descripción Palabra clave
    0.33 CV
  • Tipo de montaje
    Ronda
  • Tipo de producto
    Motores de bomba

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo