Motion
K218
Motor de uso general - 3/4 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56 , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 3450 rpm, montaje redondo, servicio continuo
Artículo MI #00551308
No. Fabricante K218
Precio554.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 3/4 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56 , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 3450 rpm, montaje redondo, servicio continuo
Artículo MI #00551308
No. Fabricante K218
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
Precio554.11 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3/4HP 3600RPM K218 DP 208-230/460V 56C
  • Bloqueado mecánicamente en el extremo del eje
  • Clasificación de 60/50 hertzios, 190/380 o 380 voltios a la siguiente potencia inferior
  • Conectado para rotación CW hacia el extremo opuesto del eje. Reversible por reconexión de cables

Especificaciones

  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tamaño del bastidor
    56
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • RPM base
    3450 rpm
  • Protección térmica
    N/R
  • Corriente de carga completa
    2.60–2.60 / 1.30 A
  • Orientación del motor
    CUALQUIERA
  • Método de inicio
    N/R
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Código KVA
    M
  • kW
    0.56 kW
  • Amperios de carga completa
    2.6-2.6 A
  • Eficiencia a plena carga
    74 %
  • Postes del motor
    2
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Descripción Palabra clave
    0.75 CV
  • Rotación del eje
    En sentido antihorario/en sentido horario
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Longitud del motor menos eje
    6.62 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    12
  • Factor de servicio
    1.50
  • Estándares cumplidos
    UL
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Peso
    17 lb
  • Número de Upc del fabricante
    722856049261
  • UPC_NO
    722856049261
  • Página de producto del fabricante
  • Diagrama de cableado
  • Especificaciones técnicas
    Motor trifásico HVAC/R de 3/4 HP, 3 fases, 3600 RPM, 208-230/460 V, 56C bastidores, ODP
  • Hoja de especificaciones
    Motor trifásico HVAC/R de 3/4 HP, 3 fases, 3600 RPM, 208-230/460 V, 56C bastidores, ODP
  • 2D Dibujo
  • Tipo de montaje
    Ronda
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo