Motion
5K49NN2180

LEESON (RRX)
5K49NN2180

Motor de uso general - 2 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56 , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 3450 rpm, montaje redondo, servicio continuo
Artículo MI #00551311
No. Fabricante 5K49NN2180
Precio850.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
5K49NN2180

Motor de uso general - 2 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56 , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 3450 rpm, montaje redondo, servicio continuo
Artículo MI #00551311
No. Fabricante 5K49NN2180

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio850.14 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2HP 3600RPM K224 DP 208-230/460V 56C 3PH
  • Bloqueado mecánicamente en el extremo del eje
  • Clasificación de 60/50 hertzios, 190/380 o 380 voltios a la siguiente potencia inferior
  • Conectado para rotación CW hacia el extremo opuesto del eje. Reversible por reconexión de cables

Especificaciones

  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tamaño del bastidor
    56
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • RPM base
    3450 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de montaje
    Ronda
  • Protección térmica
    N/R
  • Amperios de carga completa
    6.0-6.0 A
  • Corriente de carga completa
    6.00–6.00 / 3.00 A
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Eficiencia a plena carga
    85.8 %
  • Código KVA
    H
  • kW
    1.50 kW
  • Orientación del motor
    CUALQUIERA
  • Postes del motor
    2
  • Método de inicio
    N/R
  • Descripción Palabra clave
    2 CV
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Rotación del eje
    En sentido antihorario/en sentido horario
  • Longitud del motor menos eje
    7.15 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    11.33 pulg.
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Factor de servicio
    1.20
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    12
  • Estándares cumplidos
    UL
  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Peso
    27 lb
  • Número de Upc del fabricante
    722856049292
  • UPC_NO
    722856049292
  • Página de producto del fabricante
  • Especificaciones técnicas
    Motor trifásico HVAC/R de 2 HP, 3 fases, 3600 RPM, 208-230/460 V, 56C bastidores, ODP
  • Hoja de especificaciones
    Motor trifásico HVAC/R de 2 HP, 3 fases, 3600 RPM, 208-230/460 V, 56C bastidores, ODP
  • Diagrama de cableado
  • 2D Dibujo
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo